曜日別特売

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適

材質塩化ビニール長さ(mm)4.5白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68644460531-07853 HOBS85-PVC-WH65-7422-28
820
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
68644469531-07883 HOBS85-PVC-WH65-7421-40
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
68644478531-08010 HOBS85-PVC-WH65-7421-84
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする