ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入
CradleClip 固定ブラケット
取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989
アズワン品番
65-7369-78
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68644338
201-20030 R3-PVC-BK
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください