S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):90●シャンク径(mm):20●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●コード番号:322-3182
アズワン品番
67-2247-60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649694
HGFLXL20X90
¥
93,750
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください