HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズ
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
屋内用。
仕様
●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):59.3●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●両反射笠形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●コード番号:364-9737
アズワン品番
67-2235-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649658
MQAB4101/40NA-N8
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください