アイビジョン
GE Healthcare 互換 リユーザブルセンサ
捕捉力に優れ、かつ圧迫感の少ない構造を実現。
仕様
●センサ材質:ABS●ケーブル長:100cm●数量:1個●適用患者:成人●適用体重:40kg以上●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
アズワン品番
65-9539-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649728
SS-010-AF10
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください