A4対応書庫 ホワイト

A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業

A4サイズの書類が収納できます

仕様●外寸:W900×D400×H1850mm●有効内寸法:W840×D335×H1760mm●重量:56.7Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1860mm●梱包重量:57.5Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:名札入れ、シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板4枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無アズワン品番65-8890-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68678534-
94,900
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする