グローバルサイエンス
スポイト3mL(GS)
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:3.0mL●全長:160mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-17
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68678866
-
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください