400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット

400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット - 塚本無線

<録画装置>
高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
電源アダプター付属
<カメラ>
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
暗視距離約25m
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
電源アダプター付属(DC12V)

仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
画素数
容量(TB)
映像出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68680564WTW-DEHP704Y2-2TB+WTW-EHR228YJ 1台カメラ1台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素2TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680607WTW-DEHP704Y2-4TB+WTW-EHR228YJ 1台カメラ1台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素4TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680650WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 1台カメラ1台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素8TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680616WTW-DEHP704Y2-4TB+WTW-EHR228YJ 2台カメラ2台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45(※突起部含む)、カメラ:約 90×100×167(※取付基台含まず)カメラ:400万HDD4TB録画機:HDMI(1920×1080p)
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680580WTW-DEHP704Y2-2TB+WTW-EHR228YJ 2台カメラ2台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素2TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680659WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 2台カメラ2台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素8TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680589WTW-DEHP704Y2-2TB+WTW-EHR228YJ 3台カメラ3台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素HDD2TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680625WTW-DEHP704Y2-4TB+WTW-EHR228YJ 3台カメラ3台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素HDD4TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680668WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台カメラ3台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素HDD8TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680598WTW-DEHP704Y2-2TB+WTW-EHR228YJ 4台カメラ4台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素HDD2TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680634WTW-DEHP704Y2-4TB+WTW-EHR228YJ 4台カメラ4台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素HDD4TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68680677WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 4台カメラ4台+専用録画機セット録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まずカメラ:400万画素8TB録画機:HDMI(1920x1080p)
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする