エスコ
長靴 EA910LCシリーズ
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様
全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
ゴム
足幅
3E
アズワン品番
65-9307-47
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68673975
-
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください