アズワン
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番
65-9367-64
内容量
1個
注意
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68673914
-
¥
6,670
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください