曜日別特売

スタンドオーガナイザー ミニ

スタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジムスタンドオーガナイザー ミニ - キングジム

移動中はバッグインバッグ。デスクでは出してそのまま自立する。
カバンから出してデスクに置くだけのオーガナイザー。カバンの中でも自立しやすい芯材入りのハード仕様。
手に取りやすい位置に小物を集約。ペンや手帳、スマートフォンなどを収納可能。1箇所に集約すれば出し入れもスムーズ。
開閉はワンタッチ。面ファスナーなので簡単に開閉可能。
裏面はメッシュポケット。口は上段がゴムバンド、下段がファスナーになっており、こぼれ落ちにくい仕様。

材質ポリエステル、PPサイズA5質量(g)約180耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約215×150×120(展開時)、約215×160×25(折りたたみ時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679724-クロ
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
68679740-ベージュ
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする