曜日別特売

ハルペギー Sサイズ

ハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジムハルペギー Sサイズ - キングジム

キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。
ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。
工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。
扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。
扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。
鍵や手帳、ハンドクリームなどのばらつきやすい小物の収納に便利なサイズです。

用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納にセット内容PGH150本体、L字フック2本材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール厚さ(mm)ボート:約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×55×153ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×40×138穴ピッチ(mm)約25耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約500穴径5.5mm内容量1個
注意
※本体扉には200g以上のものを吊り下げて使用しないでください。また全体で500g以上のものを入れて使用しないでください。
※耐荷重は目安であり、パーツの取り付け場所などにより変わりますのでご注意ください。また、けがや破損の原因となりますので、荷重が片寄らないようにしてください。
※ドアなどに貼り付けた場合、ドアの開閉時に強い衝撃を与えると本製品が開いたり、本体や収納物が落下してけがや破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※暖房器具や火気の近くでは絶対に使用しないでください。変形や破損、火災の原因となります。
※マグネット部をパソコンなどの電子機器・時計・磁気カードなど磁気の影響を受ける恐れのあるものに近づけないでください。
※本製品をお手入れする場合にはベンジンやシンナーなどの有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679618-グレー
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68679627-シロ
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68679636-ナチュラル
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする