曜日別特売

フラッティ シアー Sサイズ

フラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジムフラッティ シアー Sサイズ - キングジム

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい
大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい
コシのある芯材で型崩れしにくい
程よい透け感で中身が見えやすい
バイカラーのステッチが印象的なファスナー

用途イヤホン、鍵、カード類などの細かい小物の整理に材質PVC質量(g)約32外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×135×20内容量1個
注意
※本製品に収納した物の破損や故障など、一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
※印刷物・コピー・写真はよく乾燥させた上で入れてください。
※印刷物を長時間密着させておくと印刷が移ってしまうおそれがあります。
※収納物を入れ過ぎたり鋭利な物を入れると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。また、シンナーや洗剤などで拭かないでください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※縫製品のため、生地の風合いおよび色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での放置または保管はしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679286-アオ
800
679
747(税込)
3日以内出荷
68679295-キイロ
800
679
747(税込)
4日以内出荷
68679304-グレー
800
679
747(税込)
3日以内出荷
68679320-ピンク
800
679
747(税込)
4日以内出荷
68679329-ミドリ
800
679
747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする