曜日別特売

コールミーツ 無線タイプ

コールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジムコールミーツ 無線タイプ - キングジム

cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。
耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。
柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。
IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。

用途WEB会議に、電話対応に、作業中の通話にセット内容CMM10本体、USB充電ケーブル(Type-A/Type-C)、専用ケース、クイックスタートガイド(保証書付)質量(g)約36電源リチウムイオンポリマーバッテリー感度-38dB±3dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×46(ブームマイク含まず)連続使用時間(時間)音楽再生:約16/ 通話 約12、待機:約336マイクロホンMEMS通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)再生周波数帯域(Hz)20~20000保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)充電時間(時間)約1指向性全指向性インピーダンス(Ω)16防水性IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)通信距離(m)約10使用周波数(GHz)2.4帯対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptX HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1個
注意
※完全防水ではありません。USB充電ケーブル、専用ケースは防水仕様ではありません。
※自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
※周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しないでください。
※CMM10(無線タイプ)はリチウムイオンバッテリーを内蔵しております。
※Bluetooth(R)通信製品、無線LAN・Wi-Fiを使用する機器など同じ2.4GHz帯の電波を使用する機器の影響によって音声が途切れる場合があります。
※ 精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※ 本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679505-
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする