曜日別特売

約3倍に伸びる伸縮ホース

約3倍に伸びる伸縮ホース - ファミリー・ライフ約3倍に伸びる伸縮ホース - ファミリー・ライフ

約3倍に伸び~る伸縮するホース。
耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。
軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。
従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!
コンパクトな収納時約5m
通水するとホースが伸びる!約15m
7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット

セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造)ブルー質量(g)(約)680ホース寸法(全長)(m)(約)5~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679189a1651810
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする