曜日別特売

ソーラー充電式害獣駆除機 2個組

ソーラー充電式害獣駆除機 2個組 - ファミリー・ライフ

超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!
対応動物別周波数調整・センサー感度調整
超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水
いや~な音と光で威嚇!
センサー感知すると自動で作動します。
ソーラーパネル:電池交換・配線不要
電気代0円
菜園や畑に、花壇やガーデニングに
差し込み型と掛け型の2WAY
暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知
2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!
6ヶ月間保証書付き

付属品アルミ支柱材質本体:ABS、支柱:アルミニウムグリーン質量(g)(約)280(電池含む)(1個)電源ソーラーパネル充電式センサーパッシブ赤外線センサー周波数13.5~45.5kHz使用電池単3形充電池3本(Ni-CD電池又はNi-NH電池)本体内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)11×8×14音量(dB)アラーム:約80センサー感知範囲約110度、直線最大:約8~9m、上下:約30度(70平方メートル範囲)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679216a31409
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする