ファミリー・ライフ
楽々園芸用カート
座ったまま移動ができる。長時間の作業が楽々です。
農作業、草取り等楽々。
草取りや農作業での腰痛対策に
自然な曲線で座りやすい。
移動スムーズ車輪付き。
材質
本体・タイヤ:ポリプロピレン、車軸:鉄
質量(g)
(約)960
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)34×21×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68679198
a30955
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください