曜日別特売

アドバンスヤッケ 30枚セット

アドバンスヤッケ 30枚セット - トオケミアドバンスヤッケ 30枚セット - トオケミ

屋外での作業時の防汚・防風に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。通常のポリエステルヤッケと比べ、高密度素材を使用しています。
・本体一体型フード
・首元ロングファスナー
・袖口マジックベルト調整
・脇ロングファスナー
・ポケット付

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。混率(%)ポリエステル100内容量1枚(30枚)
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64195235-ネイビー4L120~128180~19082
51,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601614-カーキ3L112~120180~19079
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601630-ネイビーLL104~112175~18576
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66354254-カーキLL104~112175~18576
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66412239-カーキL96~104170~18073
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66756867-ネイビーL96~104170~18073
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68077094-ネイビー3L112~120180~19079
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68651329-ネイビーM88~96165~17570
48,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918677-カーキM88~96165~17570
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする