曜日別特売

アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112

アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 - bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 - bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 - bitstrong

Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)
電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。
ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。

仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番65-8888-68内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68651094BS-ALC-PT-FiT112-10p
339,500
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする