エスコ
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
仕様
●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番
65-9319-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653849
EA947SK-106
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください