エスコ
クリップナット EA527CRシリーズ
仕様
●サイズ(mm):15×11.2●材質:ばね鋼(リン酸塩被膜)●入数:10個●純正番号:68898-W1000●重量:13.4g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)
アズワン品番
65-9263-19
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653709
EA527CR-2
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください