日本理化学器械(NRK)
ガラス吸引ろ過びん 白 646シリーズ
仕様
●色:白●容量(L):3L●ゴム栓(号):約15号●吸引口:Φ15●材質:JR1●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-380
アズワン品番
65-8684-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68664690
646-380
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください