エスコ
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ
仕様
●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
アズワン品番
65-9249-62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68690057
EA346TA-4
オープン
¥
44,000
¥
48,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください