曜日別特売

点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ

点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ - エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ - エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ - エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ - エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ - エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ - エスコ

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。
目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。

仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプアズワン品番65-9337-70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68690730EA983FY-52
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする