エスコ
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様
●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68690030
EA141AD-91
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください