角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ

角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ - エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ - エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ - エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ - エスコ

遮光性に優れています。

仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68690127EA508AK-54
オープン
340
374(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする