エスコ
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
仕様
●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付
アズワン品番
65-9245-47
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68689996
EA115MM-52
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください