セトクラフト
デスクキーパー SRシリーズ
ペンを入れたりメガネをかけたり、机の上の便利グッズ。
仕様
●本体サイズ:幅10×奥行13×高さ10cm●本体重量:280g●個装サイズ:幅17.2×奥行13.3×高さ13.8cm●個装重量:360g●材質●▼レジン●デザイン:ティラノサウルス
アズワン品番
65-8919-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68694860
SR-4082
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください