グローバルサイエンス
ピペットチューブ 5mL
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:5.0mL●全長:195mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-33
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68698780
20905
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください