マーベル
木工用ショートビット JMSシリーズ
抜群の耐摩耗性
仕様
●刃先径:33.0mm●有効長:90mm●6角軸対辺:13mm●全長:140mm
アズワン品番
67-0418-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68691046
JMS-33
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください