日本理化学器械(NRK)
等圧ロート 上部15 下部15 4125シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●容量mL:25●コード番号:4125-1525
アズワン品番
65-8664-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68695194
4125-1525
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください