東洋器材科学
ネジカップ 1セット
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:105Φ×85Φ×65mm●容量:300mL●材質:本体/PS、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-88
内容量
1セット(100包×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68694887
51900
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください