ハンス7450マスク

ハンス7450マスク - アイビジョンハンス7450マスク - アイビジョンハンス7450マスク - アイビジョンハンス7450マスク - アイビジョンハンス7450マスク - アイビジョン

幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ

仕様●人工呼吸器用マスク●マスク素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●サイズ:Petite (inches)A:4.6、B:3.0、C:3.9●Dead Space 78mlアズワン品番65-8531-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68694738669199
37,200
36,980
40,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする