日本サニパック
業務用ポリ袋 Lシリーズ
標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。ケース入数の少ないタイプ。
仕様
●サイズ:900×1000×0.050mm●色:透明●入数:10枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393285015
アズワン品番
65-8127-11
内容量
1ケース(10冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68695088
L84H
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください