日本サニパック
業務用ポリ袋 Kシリーズ
薄くて省資源タイプのゴミ袋
KシリーズはすべてHDPEです。
仕様
●サイズ:900×1000×0.025mm●色:黒●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393242919
アズワン品番
65-8127-28
内容量
1ケース(30冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68695115
K-91
¥
8,640
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください