曜日別特売

業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ

業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ - 日本サニパック

メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ

仕様●サイズ:900×1000×0.035mm●色:青半透明●入数 10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216910容量(L)20アズワン品番65-8126-74内容量1ケース(30冊×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68695106NJ91
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする