エスコ
手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ
滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):162●中指長さ(mm):88●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●厚み:0.6mm●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付
アズワン品番
65-9250-16
内容量
1箱(6双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68685726
EA354AA-122
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください