エスコ
ワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズ
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様
●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22
アズワン品番
65-9334-86
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68686006
EA981WM-92
オープン
¥
89,600
¥
98,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください