コロナ
コロナ 冷房専用 セパレートエアコン 6畳用 2.2KW ホワイト
質量(kg)
室内機:7.0、室外機:20.5
長さ(m)
配管:12(チャージレス10)
電源
単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249
寸法(m)
高低差:10
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)
595/720
取付幅(mm)
780
期間消費電力量(kWh)
367/429
適用畳数
50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68680817
RC-2224R
オープン
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません