エスコ
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様
●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番
65-9318-86
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68714636
EA947SC-110
オープン
¥
73,100
¥
80,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください