エスコ
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番
65-9318-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68714645
EA947SE-108
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください