曜日別特売

プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ

プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ - エスコプラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ - エスコ

衝撃に強く、繰り返し使用できます。
柱の養生にも使えます。

材質ポリプロピレン仕様熱罫線入り幅(mm)1310厚さ(mm)4長さ(m)15アズワン品番65-9308-69内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68714548EA911BE-341310
オープン
37,900
41,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする