曜日別特売

リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ

リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ - エスコ

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。

仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68714216EA589XH-230
オープン
3,970
4,367(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする