エスコ
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ
耐久性に優れます。
仕様
●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチール
アズワン品番
65-9306-14
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68714496
EA857SC-1
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください