I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 7倍 20mm
シングルレンズ
仕様
●レンズサイズ:20mm●倍率:7倍●重さ:23g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)44×(2)29×(3)41mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68721776
7531
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください