I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類
仕様
●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンク
アズワン品番
65-8286-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68721785
3122
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください