曜日別特売

ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB

ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB - ミムゴ

タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!
空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!
ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。

用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約26.2(バッテリー込み)スモークシルバー切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道)充電時間約3時間30分(PSEマーク)モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)188×58×111、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)内容量1台
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68724305MG-AP26EBN
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする