エー・アンド・デイ
A&D 手首式デジタル血圧計
材質
ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD
測定範囲
(圧力)0~299mmHg (脈拍数)40~180拍/分
電源
単4形乾電池2本(付属)
測定方式
オシロメトリック方式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
測定誤差
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728995
UB-533PGDP
95(乾電池を除く)
(圧力)±3mmHg (脈拍数)読み取り数値の±5%以内
医療機器認証番号:229AHBZX00020000
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
68729004
UB-525DP
90(乾電池を除く)
(血圧)±3mmHg (脈拍数)読み取り数値の±5%以内
医療機器認証番号:229AHBZX00021000
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください