曜日別特売

センシュラミオ 1イレオ ライト,フリーカット,10~43mm

センシュラミオ 1イレオ ライト,フリーカット,10~43mm - コロプラスト

センシュラミオイレオは、より大容量の袋を必要とされる方のため、センシュラミオ独自の伸縮性の高い皮膚保護剤に大型のストーマ袋と柔らかい排出口を組み合わせて生まれた製品です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ライト凸面透明開口寸法(mm)10-43内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872846018676
11,980
非課税商品
11,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする