コロプラスト
センシュラミオ 1,透明,フリーカット,10~55mm
センシュラミオは、伸縮性皮膚保護剤を採用しているため、様々な体形にフィットします。
また、ニュートラルグレーのテキスタイルを使用し、目立ちにくいストーマ装具です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】平面
色
透明
径(Φmm)
(開口部)10-55
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68727927
10481
オープン
¥
7,698
非課税商品
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください